simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=7,2, R=0,2, L2=45,7

Artikelnummer: A07.1835.45.72.20 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A07.1835.45.72.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769084139
Nummer fabrikant AMXAX400
L-nummer L23830 1238
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=7,2, R=0,2, L2=45,7

Technische parameters:

  • d = 6,25 mm
  • f = 3,45 mm
  • LH = 48,0 mm
  • a = 6,95 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • L2 = 45,7 mm
  • ØD = 7,0 mm