simmill OS freesplaat, fijne uitdraaigereedschappen, Dmin=6,2 mm, L2=25,4 mm

Artikelnummer: A07.0295.25.62.05 YR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A07.0295.25.62.05 YR X800
EAN/GTIN 4069769081770
Nummer fabrikant AX02X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill OS freesplaat
Fijnuitdraaigereedschap
Dmin = 6,2 mm, L2 = 25,4 mm

Technische parameters:

  • R = 0,05 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • ap= 0,50mm.
  • L2 = 25,4 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • d = 5,25 mm
  • f = 3,10 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 6,0 mm