simturn AX snij-inzetstuk, uitdraaien met speciale spaanafname, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Artikelnummer: A07.0035.35.72.20 YER X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A07.0035.35.72.20 YER X800
EAN/GTIN 4069769075687
Nummer fabrikant ASFKX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien met speciale spantrap
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=35,6 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 7,2 mm
  • f = 3,45 mm
  • d = 6,65 mm
  • ap= 0,90mm.
  • LH = 38,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • a = 6,95 mm