simturn AX snij-inzetstuk, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Artikelnummer: A06.TR15.01.20.62 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.TR15.01.20.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769073898
Nummer fabrikant ABDPX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Technische parameters:

  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • Helling (vanaf) = 1,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • d = 4,90 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm
  • L2 = 20,3 mm