simcut BA klemhouder, staal, voor groefstootaggregaat, WTO

Artikelnummer: A06.SB16.ME-W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A06.SB16.ME-W
EAN/GTIN 4069769073676
Nummer fabrikant A03X
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA klemhouder
Staal, voor groefstootaggregaat
WTO

Technische parameters:

  • ØD1 = 16,5 mm
  • Standaard moer = AYXS
  • LK = 17,5 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • Voor nut-uitsteegaggregaat = WTO
  • ØD2 = 38,9 mm
  • ØD = 6,0 mm