simcut BA snij-inzetstuk, stoten van binnenzeskantprofielen, voor sleutelwijdtes van 6 mm tot 9 mm

Artikelnummer: A06.H060.12.59 B X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.H060.12.59 B X400
EAN/GTIN 4069769071177
Nummer fabrikant ASD1X400
L-nummer L23830 1363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van binnenzeskantprofielen
Voor sleutelbreedtes van 6 mm tot 9 mm

Technische parameters:

  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,73 mm
  • LH = 18,0 mm
  • SW van = 6,0 mm
  • SW tot = 9,0 mm
  • w = 5,0 mm