simcut BA snij-inzetstuk, stoten van binnenzeskantprofielen, voor sleutelwijdtes van 3,5 mm tot 3,5 mm

Artikelnummer: A06.H035.07.30 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.H035.07.30 B X800
EAN/GTIN 4069769071061
Nummer fabrikant AXU5X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van binnenzeskantprofielen
Voor sleutelbreedtes van 3,5 mm tot 3,5 mm

Technische parameters:

  • L2 = 7,0 mm
  • f = 1,48 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW van = 3,5 mm
  • SW tot = 3,5 mm
  • w = 2,1 mm
  • ØD = 6,0 mm