simturn AX snij-inzetstuk, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=6,2 mm, spoed/inch=19, L2=15,2 mm

Artikelnummer: A06.BS19.02.15.62 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A06.BS19.02.15.62 ML X800
EAN/GTIN 4069769070088
Nummer fabrikant ANAYX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin=6,2 mm, spoed/inch=19, L2=15,2 mm

Technische parameters:

  • d = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • Helling (vanaf) = 1,337 mm
  • R = 0,183 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • Gang/inch = 19
  • L2 = 15,2 mm
  • H1 = 0,856 mm