simturn AX snij-inzetstuk, uitdraaien en afschuinen, Dmin=6,2,R=0,2, L2=25,4

Artikelnummer: A06.4545.25.62 FR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.4545.25.62 FR X400
EAN/GTIN 4069769069303
Nummer fabrikant AJ5JX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien en afschuinen
Dmin=6,2 ,R=0,2 , L2=25,4

Technische parameters:

  • a = 5,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm