simcut BA snij-inzetstuk, stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9, w=3,01 mm, b=3 mm, tolerantie H9

Artikelnummer: A06.0302.12.10 B X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A06.0302.12.10 B X800
EAN/GTIN 4069769064902
Nummer fabrikant AAZXX800
L-nummer L23830 1227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut BA snij-inzetstuk
Stoten van lengtegroeven, DIN 6885, tolerantie H9
w=3,01 mm, b=3 mm, tolerantie H9

Technische parameters:

  • t2 = 1,40 mm (tolerantie +0,2)
  • ØD = 6,0 mm
  • w = 3,01 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • R = 0,1 mm
  • b = 3,0 mm (tolerantie H9)
  • ØDmin (min. boring) = 8,0 mm
  • f = 2,4 mm
  • LH = 15,0 mm