simturn AX snij-inzetstuk, Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=5,2 mm, spoed/inch=28, L2=15,2 mm

Artikelnummer: A05.BS28.02.15.52 MR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer A05.BS28.02.15.52 MR X800
EAN/GTIN 4069769050516
Nummer fabrikant ABB4X800
L-nummer L23830 1903
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Whitworth-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin=5,2 mm, spoed/inch=28, L2=15,2 mm

Technische parameters:

  • H1 = 0,581 mm
  • f = 2,45 mm
  • S = 0,8 mm
  • R = 0,124 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • d = 3,75 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Gang/inch = 28
  • Helling (vanaf) = 0,907 mm