simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Artikelnummer: A05.1825.30.49.20 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A05.1825.30.49.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769046847
Nummer fabrikant AXJKX400
L-nummer L23830 1602
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=4,9, R=0,2, L2=30,5

Technische parameters:

  • a = 4,65 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • LH = 33,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,9 mm
  • L2 = 30,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • f = 2,45 mm