simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Artikelnummer: A05.1825.15.52.20 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A05.1825.15.52.20 YR X400
EAN/GTIN 4069769045604
Nummer fabrikant AF4YX400
L-nummer L23830 288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=5,2, R=0,2, L2=15,2

Technische parameters:

  • tmax = 0,5 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • LH = 18,0 mm
  • a = 4,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • f = 2,45 mm
  • R = 0,20 mm