simturn AX snij-inzetstuk, volledige radiusgroef, Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Artikelnummer: A05.0163.20.52 VR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A05.0163.20.52 VR X800
EAN/GTIN 4069769042276
Nummer fabrikant AT8EX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Volledige radiusgroeven
Dmin=5,2, w=1,626, L2=20,3

Technische parameters:

  • R = 0,81 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • d = 3,75 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • w = 1,626 mm (tolerantie +0,03)