simturn AX snij-inzetstuk, kopiëren en profieldraaien, Dmin=2,7,R=0,1, L2=15,2

Artikelnummer: A04.4712.15.27.10 YR X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.4712.15.27.10 YR X400
EAN/GTIN 4069769029901
Nummer fabrikant ANTXX400
L-nummer L23830 2205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Kopiëren en profiel draaien
Dmin=2,7 ,R=0,1 , L2=15,2

Technische parameters:

  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 18,0 mm
  • d = 1,75 mm
  • a = 2,45 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. boring) = 2,7 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 1,20 mm