simturn AX schijf frees, uitdraaien van boringen, Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=12,2 mm

Artikelnummer: A04.1C08.12.19.10 YUR X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer A04.1C08.12.19.10 YUR X510
EAN/GTIN 4069769022032
Nummer fabrikant AW4AX510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX schijf frees
Uitdraaien van boringen
Dmin=1,9 mm, R=0,1 mm, L2=12,2 mm

Technische parameters:

  • ØDmin (min. boring) = 1,9 mm
  • f = 1,95 mm
  • d = 1,25 mm
  • ap= 0,10mm.
  • a = 1,65 mm
  • LH = 18,0 mm
  • L2 = 12,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • R = 0,10 mm