simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Artikelnummer: A04.1820.25.42.05 YL X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1820.25.42.05 YL X800
EAN/GTIN 4069769019063
Nummer fabrikant AFE8X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=4,2, R=0,05, L2=25,4

Technische parameters:

  • d = 3,45 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmax = 0,3 mm
  • f = 1,95 mm
  • R = 0,05 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • a = 3,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 4,2 mm