simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Artikelnummer: A04.1817.20.37.15 YL X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1817.20.37.15 YL X400
EAN/GTIN 4069769017007
Nummer fabrikant AH9YX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=3,7, R=0,15, L2=20,3

Technische parameters:

  • f = 1,70 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. boring) = 3,7 mm
  • R = 0,15 mm
  • d = 3,05 mm
  • LH = 23,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • a = 3,45 mm