simturn AX-snij-inzetstuk, uitdraaien van boringen, Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Artikelnummer: A04.1807.06.17.10 YL X400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1807.06.17.10 YL X400
EAN/GTIN 4069769012545
Nummer fabrikant APEVX400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX snij-inzetstuk
Uitdraaien van boringen
Dmin=1,7, R=0,1, L2=6,1

Technische parameters:

  • d = 1,05 mm
  • LH = 13,0 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • f = 0,70 mm
  • a = 1,45 mm
  • R = 0,10 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,7 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 6,1 mm