simturn AX klemhouder, vierkante schacht, gekromd, binnenboring, stalen schacht, 12 x 12 mm

Artikelnummer: A04.1212.15 R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.1212.15 R
EAN/GTIN 4069769010978
Nummer fabrikant AFNB
L-nummer L23830 2233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX klemhouders
Vierkant, gekromd, binnenboog.
Stalen schacht, 12 x 12 mm

Technische parameters:

  • b1 = 36,5 mm
  • Schroevendraaier = T15F
  • Schroef = ATKW
  • LH = 18,0 mm
  • LK = 29,0 mm
  • L1 = 99,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • hk = 18,0 mm
  • ØDmax = 26,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • f = 19,0 mm