simturn AX klemhouder, dubbele uitvoering, ronde schacht, binnenbewerking, stalen schacht, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Artikelnummer: A04.0020.0140.A06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer A04.0020.0140.A06
EAN/GTIN 4069769005486
Nummer fabrikant AAWT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn AX klemhouders
Dubbele uitvoering, ronde schacht, binnenbewerking
Stalen schacht, D=20 mm, Da=4 mm, Db=6 mm

Technische parameters:

  • ØDa = 4,0 mm
  • ØDg6 = 20,0 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDb = 6,0 mm
  • LK = 15,0 mm
  • SW = 18,0 mm
  • Schroef = ATKW
  • Schroevendraaier = T15F