simmill 9W4 freesplaat, scheidingsfrezen, w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Artikelnummer: 9W4.R200.06.000.50 PS X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 9W4.R200.06.000.50 PS X500
EAN/GTIN 4069769004427
Nummer fabrikant BD0AX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W4 freesplaat
zaagfrezen
w=2 mm, k=6°, R=0 mm, tmax=16,5 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 12
  • w = 2,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • κ = 6°
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • tmax = 16,50 mm
  • S = 6,45 mm