simmill 9W4 freesplaat, groef-, scheidings- en sleuffrezen, w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Artikelnummer: 9W4.0050.000.50 G X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 9W4.0050.000.50 G X500
EAN/GTIN 4069769002393
Nummer fabrikant A7GHX500
L-nummer L23830 832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill 9W4 freesplaat
Groef-, scheidings- en sleuffrezen
w=0,5 mm, ØDS=50 mm, tmax=16,5 mm

Technische parameters:

  • S = 5,65 mm
  • ZEFP = 12
  • tmax = 16,50 mm
  • ØDS = 50,0 mm
  • w = 0,50 mm (tolerantie ±0,01)