{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Diepte | 680 mm | |
| Framebreedte | 53 mm | |
| Toepassingsgebied | Containerinrichting | |
| Producttype | Staanderframe |
| Artikelnummer | 998215 2000 | |
| EAN/GTIN | 4067263138662 | |
| Nummer fabrikant | 998215 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |