Staanderframes voor vergrendelingshouder, Lades 20G diep, Hoogte: 2200mm

Artikelnummer: 998210 2200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 25 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.200 mm
Diepte 580 mm
Framebreedte 53 mm
Toepassingsgebied Containerinrichting
Producttype Staanderframe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 998210 2200
EAN/GTIN 4067263138631
Nummer fabrikant 998210 2200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met schoren, vast gelast. De verticale staanders zijn voorzien van gaten met een tussenruimte van 25 mm voor het aanbrengen van lades en al dan niet uittrekbare legborden. Bodemflens met schroefdraadbussen voor nivellering en vloerverankering. Inclusief gaten voor de bevestiging van de houder voor individuele eenhandsladeblokkering nr. 998290 en 998292.

T.b.v.:

Ladenstellingsystemen, containerinrichting.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

In verband met kantelgevaar is een vloerverankering absoluut noodzakelijk!