Drukschroef, zwart

Artikelnummer: 99630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 99630
EAN/GTIN 4020772099633
Nummer fabrikant 99630
L-nummer L30100 257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukschroef, zwart, voor open armen,
Mat zwart, compleet met moer, schijfelement, u-ring, 6kt moer en schroef met gevulkaniseerd drukstuk, gemaakt van oliebestendig neopreen ter bescherming van gevoelige werkstukken. hardheid 85 shore A, siliconenvrij. Sterkteklasse 8,8.

Kenmerk:

  • Maat: 2
  • M x L: M6x46,0
  • D: 16
  • D1: 10
  • L3: 20,0-27
  • Gewicht: 17 g