Krachtdopsleutelbit ∙ TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 40 mm

Artikelnummer: 995S-T50
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 995S-T50
EAN/GTIN 4000896047703
Nummer fabrikant 995S-T50
L-nummer L60140 1148
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50
  • Afmetingen / lengte: 40 mm
  • Lengte l1: 22.4 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.06 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten