Verkeersspiegel rond, Type: 80

Artikelnummer: 994454 80
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

80 cm
Waarnemingsafstand 0 m - 20 m
Producttype Veiligheidsspiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994454 80
EAN/GTIN 8720598313024
Nummer fabrikant 320-500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een beter overzicht van onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerswegen en onoverzichtelijke industriële installaties. Minimalisering van het risico op ongevallen. Van slagvast acrylglas.
Voor meer veiligheid op onoverzichtelijke verkeerswegen, zonder vervorming. Slagvast polyesterframe met reflecterende rood-witte 3M-folie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Levering:

Inclusief montagehouder 48–90 mm.