Wisselgarnituur voor deurelementen, Type: 2

Artikelnummer: 994140 2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Deurslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 994140 2
EAN/GTIN 4260214935543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en veelzijdig te gebruiken systeem voor bedrijf en magazijn, voor snel zelf bouwen van afzettingen, magazijnwanden en ruimteverdelers. Dankzij het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen volgens uw wensen worden gecombineerd. Het gaas met mazen van 40×40×3,8 mm is omgeven door een frameprofiel van 30 mm en voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en doorzichtigheid. Ook verkrijgbaar in een uitvoering met plaatstaal en acrylglas.
Wisselgarnituur voor dubbele vleugeldeur nr. 994113 en 994114.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal (alleen bij nr. 994130).