Jaloezieën voor basisstelling binnenwerkse veldbreedte, Nuttige diepte 1350 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 993310 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 1.075 mm
Diepte 105 mm
Inbouwhoogte 2.185 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Toepassingsgebied Speciale stelling
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2430
Producttype Jaloezieën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 993310 2000
EAN/GTIN 4045197611772
Nummer fabrikant 993310 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Elektrische jaloezievoorbouw. Geleiderails van geëxtrudeerd aluminium, jaloezieprofielen van rolgevormd aluminium zonder lichtspleten. Zijdelingse geleiderails met 2-voudige borstelafdichting. Elektrische aandrijving met op afstand bedienbare motor en met draaimomentuitschakeling, met een spatwaterdichte 1-kanaals handzender. Automatische stop door hindernisuitschakeling.

Kleur:

Frame altijd lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Stelling in de bodem vastzetten.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de legborden gaan zitten of staan.