Zijwand meerdelig, Nuttige diepte 1350 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 993260 2000
Prijs instellen 2 Stuk (164,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.875 mm
Breedte 1.321 mm
Diepte 2 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 1.370 mm
Toepassingsgebied Zwaarlaststelling
Producttype Zijwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 993260 2000
EAN/GTIN 4045197522023
Nummer fabrikant 993260 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen zijwand bestaande uit boven elkaar te bevestigen panelen. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingvelden worden ingebouwd).
Voor het afdekken van een compleet stellingveld links en rechts moeten 2 zijwanden (4-delig) worden besteld.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • Stelling in de bodem vastzetten.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de legborden gaan zitten of staan.