{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 1.000 kg | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 300 mm | |
| Breedte | 1.320 mm | |
| Diepte | 900 mm | |
| Nuttige hoogte | 35 mm | |
| Nuttige breedte | 1.240 mm | |
| Nuttige diepte | 800 mm | |
| Uittrekbaar legbord inbouwhoogte | 300 mm | |
| Uittreklengte legbord | 70 % | |
| voor stellingveld nuttige breedte | 1.320 mm | |
| Uittrekbaar legbord belastbaarheid | 1.000 kg | |
| Toepassingsgebied | Zwaarlaststelling | |
| Producttype | Uittrekbaar legbord |
| Artikelnummer | 993111 70 | |
| EAN/GTIN | 4062406097707 | |
| Nummer fabrikant | 993111 70 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |