Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Frame type S610-N, Hoogte: 2500mm

Artikelnummer: 991270 2500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.500 mm
Diepte 800 mm
Toepassingsgebied Palletstelling
Frameprofiel type S610-N
Producttype Staanderframe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 991270 2500
Nummer fabrikant 991270 2500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frameprofielen met vakconstructieversteviging. Massieve voetplaten brengen de belasting over op de vloer. Levering inclusief 4 vloerankers per frame.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Totale lengte van de stelling:
voor staanderframes S610-N en S620-N: nominale lengte + aantal staanders × 86 mm.
Voor staanderframes S625-N en S635-N: nominale lengte + aantal staanders ×110 mm.

T.b.v.:

Palletstellingen tot bouwjaar 07/2018.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, poedercoating.

Tip:

Het frametype wordt bepaald door de benodigde belastbaarheid van het stellingveld. Zie hiervoor de belastingstabel.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen