Spaanplaat-opslagniveaus, Breedte 1785 mm, Diepte: 600mm

Artikelnummer: 991040 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Bladdikte: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 25 mm
Breedte 1.785 mm
Diepte 600 mm
Dikte 28 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Klantmontage ja
Producttype Legbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 991040 600
EAN/GTIN 4004514225665
Nummer fabrikant 19502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Levering:

Liggerpaar meegeleverd.