{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
| Legbord dikte | 25 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Materiaal | verzinkt | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 1.306 mm | |
| Diepte | 536 mm | |
| Stellinghoogte | 2.000 mm | |
| Stellingbreedte | 1.300 mm | |
| Stellingdiepte | 500 mm | |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 1.306 mm | |
| Aantal legborden | 7 | |
| Maximale veldbelasting | 1.300 kg | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Schuinvakstelling |
| Artikelnummer | 990606 500 | |
| EAN/GTIN | 4058255012701 | |
| Nummer fabrikant | 13641-130 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |