Vizier uvex pheos kleurloos

Artikelnummer: 9906005
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
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9906005
EAN/GTIN 4031101604619
Nummer fabrikant 9906005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • uvex pheos vizier
  • Lichtgewicht, robuust gelaatsscherm voor uvex pheos
  • Industriële veiligheidshelm E-S-WR
  • Mechanische hefboomarmen, opklapmechanisme met parkeerstand, schijfvervanging
  • Classificatie Arc flash klasse 1
  • Lens PC kleurloos/UV 400, 2C-1.2 W1 B 8-1-0 9 KN CE
  • uvex supravision excellence coating
  • Vervangend glas: 9906012
  • Helm niet inbegrepen!

Kenmerk:

  • Producttype: Vizier
  • Productnaam: uvex pheos
  • Kleur (filter): zwart
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91 %
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)