{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
| Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.400 mm | |
| Breedte | 975 mm | |
| Diepte | 325 mm | |
| Opbouwmaat aanbouwstelling breedte | 975 mm | |
| Legbord breedte | 946 mm | |
| Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
| Legbord diepte | 325 mm | |
| Aanslaglijst | ja | |
| Aantal legborden | 6 | |
| Geschikt voor aantal ordners | 60 | |
| Aantal profielframes | 1 | |
| Maximale veldbelasting | 900 kg | |
| Producttype | Ordnerstelling |
| Artikelnummer | 990405 2400 | |
| EAN/GTIN | 4045197517852 | |
| Nummer fabrikant | 990405 2400 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |