• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Ordnerbasisstelling met 2 staanderframes, Diepte 325 mm, Hoogte: 800mm

Artikelnummer: 990400 800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 800 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 325 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 1.000 mm
Legbord breedte 946 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
Legbord diepte 325 mm
Aanslaglijst ja
Aantal legborden 2
Geschikt voor aantal ordners 20
Aantal profielframes 2
Maximale veldbelasting 900 kg
Producttype Ordnerstelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990400 800
EAN/GTIN 4045197517760
Nummer fabrikant 990400 800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Legborden van verzinkte plaat, met sleuven voor het insteken van scheidingsschotten, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

Staanderframe signaalblauw, RAL 5005, poedercoating. Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Inhaakstellingen om zelf te combineren.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • De stelling in de wand of bodem vastzetten.

Onjuist gebruik
  • Inhaakstellingen om zelf te combineren.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Voor industrieel gebruik.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • De stelling in de wand of bodem vastzetten.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Stelling en legborden niet overbelasten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de legborden gaan zitten of staan.