Volledig plaatstalen achterwand, Breedte 1000 mm, Hoogte: 2500mm

Artikelnummer: 990140 2500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 2.500 mm
Breedte 1.000 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
Geschikt voor stelling hoogte 2.500 mm
geschikt voor stelling breedte 1.000 mm
Geschikt voor stelling veldbreedte 1.000 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Achterwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Achterwand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990140 2500
EAN/GTIN 4045197519078
Nummer fabrikant 990140 2500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bestaande uit twee boven elkaar te bevestigen wanden. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.
Bestaande uit 1× 1000 mm en 1× 1500 mm hoge achterwanden.

Toepassing:

Om de achterzijde van een stellingvak af te dekken (kan niet tussen twee stellingen worden ingebouwd).

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.