Gereedschapsset 13243a WT/TS AVIONIK L.381 mm B.581 mm H.455 mm 152 stuks

Artikelnummer: 98833005
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
Artikelnummer 98833005
EAN/GTIN 4018754361762
Nummer fabrikant 98833005
L-nummer L60010 102898
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Top eigenschappen gereedschapswagen:


  • voor het onderhoud van vliegtuigen
  • Robuuste en veerkrachtige gereedschapswagen van polypropyleen voor professioneel gebruik
  • 6 gemakkelijk uitneembare, afsluitbare lades met uittrekstop in 2 verschillende hoogtes

- 1 uitneembaar opbergvak met 2 handgrepen


- 2 transparante ladeafdekkingen onder het bovenste deksel


- 2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescopische handgreep


  • Laden kunnen worden gebruikt als aparte gereedschapskist dankzij transparant deksel
  • met een bovenste en een voorste, afneembaar deksel
  • Uitschuifbare telescopische handgreep en 2 zijhandgrepen
  • afsluitbaar met 2 sleutels
  • Bestand tegen Skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën
  • Kan in 3 posities worden vergrendeld met een hangslot
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)


Inhoud 152-onderdelen:


96833057


1 Bit-Box Nr. 1208: 1 Snelspanhouder 1/4″ , L. 25 mm: SL4,5;6,5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , adapter 1/4″ 4KT/6KT , 30-delig


1 LED-zaklamp Nr. 13128: 320 lm


1 bit-verbindingsstuk, handbediend 1/4″ Nr. 3115: L. 50 mm


1 bit-ratelsleutel 1/4″ Nr. 4008-1: L. 250 mm


1 bit-houder 3/8 ″ Nr. 442: L. 32 mm


1 verloopstuk Nr. 431: 3/8 tot 1/4″


1 cardankoppeling 3/8″ Nr. 428: L. 46 mm


3 steeksleutelverlengstukken 3/8″ Nr. 427: L. 38; 160; 455 mm


1 bit-houder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm


1 QuickRelease-fijn tandensleutel 1/4″ Nr. 415SG-QR N: L. 117 mm


1 scharnierende handgreep 1/4″ Nr. 403: L. 154,5 mm


1 steekgreep Nr. 400 N: L. 150 mm


1 vergrotingsstuk Nr. 409: 1/4 op 3/8 inch


7 steeksleutels, lang, met dubbele zeskant 3/8″ Nr. 46 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/16; 9/16″


7 steeksleutels met dubbele zeskant 3/8″ Nr. 45 a: 1/2; 1/4; 3/8; 5/16; 7/16; 9/16; 11/32″


4 steeksleutels lang, met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 40aDL: 3/16; 7/32; 9/32; 11/32″


4 steeksleutels met dubbele zeskant 1/4″ Nr. 40aD: 3/16; 5/32; 7/32; 9/32″


 


96833058


1 haakse schroevendraaier Kruiskop Nr. 10551: PH1; PH2


5 TORQ-SET® schroevendraaiers Nr. 4636: TQ2; TQ4; TQ6; TQ8; TQ10


5 sleufschroevendraaier Nr. 4620: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm


3 kruiskopschroevendraaiers Nr. 4630: PH1; PH2; PH3


 


96833059


1 striptang Nr. 6780: L. 160 mm


1 telefoontang Nr. 6731: L. 200 mm


2 telefoonzangen Nr. 6730: L. 160; 200 mm


1 zijkniptang Nr. 6720: L. 160 mm


1 mini-elektronische zijkniptang Nr. 6708: L. 110 mm


1 draadkrultang Nr. 6575: L. 230 mm


1 waterpomptang Nr. 6572: L. 240 mm


1 Langbeck-griptang Nr. 6571: L. 165 mm


 


96833060


1 set schroevendraaiers met bolkop en haakse schacht Nr. 10767a/13: 0,05; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 inch


1 set haakse schroevendraaiers Zeskant Nr. 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 inch


1 veiligheidsmes (cutter) Nr. 12965: L. 174 mm


1 pincet Nr. 13131: L. 155 mm


1 pincet Nr. 13130: L. 160 mm


1 telescopische roestvrijstalen spiegel Nr. 12921M: L. 178-921 mm


1 schuifmaat Nr. 12900: Meetbereik: 150/6 mm/″


1 kabelmes Nr. 12320: Meslengte: 90 mm


1 precisie-voeler, 26 bladen Nr. 11095-11097: 0,03-1 mm


2 haakse schroevendraaier Zeskant Nr. 10760 a: 3/8; 5/16″


1 QuickRelease-crank Nr. 453QR: L. 408 mm


 


96833061


1 set elektronische schroevendraaiers Nr. 4797: Nr. 4751: 0,3 x 1,5 x 40; 0,4 x 2,0 x 60; 0,4 x 2,5 x 75; 0,5 x 3,0 x 75 mm; Nr. 4752: PH00; PH0; PH1


2 dubbele ringsleutels Nr. 25 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


2 dubbele ringsleutels Nr. 26 a: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16″


14 ringsleutels Nr. OPEN DOOS 13a: 1/2; 1/4; 3/4; 3/8; 5/8; 5/16; 7/8; 7/16; 9/16; 9/32; 11/16; 11/32; 13/16; 15/16″


 


96833062


4 ringsleutels Nr. OPEN DOOS 13a: 1; 1 1/4; 1 1/8; 1 1/16″


1 verstelbare sleutel Nr. 4025: 24 mm