Gereedschapsassortiment in TOP BOX 93 TOP BOX/130 L.750mm B.477mm H.465mm 130 stuks

Artikelnummer: 98830189
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 98830189
EAN/GTIN 4018754343317
Nummer fabrikant 98830189
L-nummer L60010 7904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig gereedschap voor reparaties, onderhoud en service.
  • Modulaire uitbreiding voor werkplaatswagen nr. TTS 93/6 - ruimte voor gereedschap in vier extra laden.
  • De optionele trolley nr. 93 TOP BOX CADDY maakt de gereedschapskist mobiel.
Eigenschappen:
  • Veiligheidsconcept in twee fasen:
    • 1. Centrale vergrendeling met cilinderslot en inklapsleutel
    • 2. Anti-kantelbeveiliging - meerdere laden kunnen niet tegelijkertijd worden uitgetrokken
  • Behuizing en laden met poedercoating (zwart, RAL 9005)
  • 4 gemakkelijk uitneembare lades met volledig uittrekbare geleiders (370 mm) en kogellagers
  • Slijtvast plankje van ABS-kunststof met vakjes voor kleine onderdelen
  • Geperforeerd rooster aan beide zijden voor haken nr. 8031-8041, bijv. voor groter gereedschap
  • Kan worden gecombineerd met werkplaatswagen nr. 93/6
  • Optioneel chassis nr. 93 TOP BOX CADDY verkrijgbaar
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 130
  • Hoogte mm (h): 465 mm
  • Lengte mm (L): 750 mm
  • Gewicht kg: 47.000 kg
  • Breedte mm (b): 477 mm

Levering:

Inhoud 67-onderdelen:
96830244 TCS 1 820/1
  • 10 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
  • 17 doppen met zeskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 verlengstukken 1/4″ Nr. 405: L. 54; 150 mm
  • 1 ratel 1/4″ Nr. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 verlengstuk 1/2″ Nr. 509: L. 130 mm
  • 1 ratel 1/2″ Nr. 512-2K: L. 265,5 mm
  • 1 Rondneus tang Nr. 6529: L. 200 mm
  • 1 waterpomptang Nr. 6551: L. 240 mm
  • 1 Krachtige zijkniptang Nr. 6721: L. 160 mm
  • 1 bit ratelschroevendraaier 1/4″ Nr. 4008: L. 250 mm
  • 1 Bitconnector, handmatig bediend 1/4″ Nr. 3116: L. 25 mm
  • 1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 1 platte beitel Nr. 102: B. 17; L. 150 mm
  • 1 slotenmakershamer Nr. 10961: 300 g
  • 1 kabelmes Nr. 12320: Meslengte: 90 mm
  • 1 bit doos Nr. 1206: 1 bithouder / L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) / PH1;2;3 (3x) / PZ1;2;3 (3x) / T10;15;20;25;27;30;40 (2x) / T BO10;15;20;25;27;30;40 / INHEX 3;4;5 mm / L. 75 mm: SL6 mm / PH2;3 / PZ1;2 / T20;25 / 56-delig
96830245 TCS 2 820/2
  • 15 Combinatiesleutel Nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
  • 1 duimstok Nr. 13112: L. 2 m
  • 1 mini-magneetheffer Nr. 12600: 270 g
  • 1 set schroevendraaiers en zeskant Nr. 10765/9: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 Sleufschroevendraaier Nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • 1 elektronische sleufschroevendraaier Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4630: PH1; PH2
  • 3 TORX® schroevendraaiers Nr. 4650: T15; T20; T25

Geschikte producten