Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 5 ∙ 140 mm

Artikelnummer: 986KK-5
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 986KK-5
EAN/GTIN 4000896052103
Nummer fabrikant 986KK-5
L-nummer L60140 2187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met name voor het werken in krappe ruimtes (bijv. motorruimte)
  • Lange uitvoering
  • Met kogelkop
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 5 mm
  • Afmetingen / lengte: 140 mm
  • Lengte l1: 102 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL