Reservefiltermat voor Air Cleaning Point, Type: 1

Artikelnummer: 986001 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 700 mm
Breedte 330 mm
Dikte 20 mm
Gewicht 0,12 kg
Producttype Filtermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 986001 1
EAN/GTIN 4045197990020
Nummer fabrikant 986001 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Reservefiltermat van polyurethaanschuim op polyesterbasis.

T.b.v.:

air Cleaning Point nr. 986000 gr. S.

Tip:

Voor maat M moeten 2 matten worden besteld.