Onderstel werkplek gevaarlijke stoffen, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 981120 1500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling werkplek: 950-1100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Uitvoering hoogteverstelling: Mechanisch
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling werkplek 950-1100 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Uitvoering hoogteverstelling Mechanisch
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogteverstelbereik 950 mm - 1.100 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Producttype Werkplek voor gevaarlijke stoffen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981120 1500
EAN/GTIN 4062406121075
Nummer fabrikant 981120 1500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine Vario werkbank bestaande uit in hoogte verstelbare werkbankpoten, aflegbord en achterwand van plaatstaal en zijwanden met vierkante perforaties. Eterlux-werkblad 50 mm dik, slijtvast, resistent tegen olie, vet, zwakke zuren en logen.
Diepte = 750 mm

Kleur:

Poten met de hand in hoogte verstelbaar, aflegbord en achterwand RAL 7035 lichtgrijs, zijwanden RAL 7016 antracietgrijs, poedercoating.