universele snijder, offset snijkant

Artikelnummer: 980C
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
Producttype Mes, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 980C
EAN/GTIN 3148517930216
Nummer fabrikant 980C
L-nummer L60130 2234
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opening van snijbladen: 29 - 36 mm
  • Opening van handgrepen: 77 - 102 mm
  • Comfortabel: Antislip bi-materiaal bekleding
  • Veilig: Vergrendelt in gesloten positie
  • Nauwkeurig: Snijblad met licht getande rand (wegglijden is onmogelijk)
  • Ideaal voor alle dagelijkse snijtoepassingen zoals karton, rubber, PVC, tot 5 mm dik leer
  • Plaatmetaal tot 0,5 mm dik, aluminium platen tot 1 mm dik
  • Elektrische kabels met 2,5 mm diameter
  • Koelslangen, leidingen, isolatieschuim

Kenmerk:

  • B [mm]: 67
  • C [mm]: 49
  • L [mm]: 205
  • [g]: 200