Vloeistofkast leeg, Hoogte mm/aantal jerrycans: 1500

Artikelnummer: 980032 1500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal jerrycans Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.500 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.350 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 77 kg
Producttype Kast voor jerrycans

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 980032 1500
EAN/GTIN 4062406107055
Nummer fabrikant 980032 1500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Kastromp voorzien van een uittrekbeveiliging. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 980052.

Downloads en documenten

Geschikte producten