Schroevendraaier (Slim) voor sleufschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 262 mm

Artikelnummer: 98 20 65 SL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 98 20 65 SL
EAN/GTIN 4003773079743
Nummer fabrikant 98 20 65 SL
L-nummer L70010 1693
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • gereduceerde bladisolatiediameter voor laagliggende veer- en schroefelementen
  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Steellengte 150mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
  • Handvatlengte: 112 mm
  • Snijbreedte: 6,5mm
  • Snijdikte: 1,2 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900