Boxopzetstuk (uitbreiding) voor boxen artikeluitgiftesysteem HOLEX 24seven LEVEL, Type: S

Artikelnummer: 979480 S
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 24seven LEVEL
Hoogte 70 mm
Lengte 400 mm
Breedte 110 mm
Kleur rood
Producttype Boxopzetstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979480 S
EAN/GTIN 4069515043274
Nummer fabrikant 979480 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De boxopzetstukken zijn speciaal ontworpen voor de boxen van de legbordtypes S resp. M en worden geleverd als set met het juiste aantal opzetstukken per legbord. U optimaliseert het opslagvolume per box.
  • Eenvoudige montage: Het opzetstuk wordt met de hand in een U-vorm gebogen en met geïntegreerde stiften op de box gestoken.
  • Opmerking: Na montage moet de box opnieuw worden getarreerd om een correcte gewichtsregistratie te garanderen.

Toepassing:

Systeemcompatibiliteit: Geschikt voor HOLEX 24seven LEVEL systemen.

T.b.v.:

HOLEX 24seven LEVEL weegcellensysteem nr. 979440 gr. 42.

Levering:

7× boxopzetstuk voor 7 boxen, small.

Tip:

De installatie en vervanging van reservedelen en accessoires mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakpersoneel in overeenstemming met de geldende garantie-, veiligheids- en producentvoorschriften.

Downloads en documenten

Geschikte producten