{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 15 kg | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Type | Uitbreidingskast compleet | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Plaatsingsvlak | 5 m2 | |
| Hoogte | 1.390 mm | |
| Breedte | 717 mm | |
| Diepte | 750 mm | |
| Lades nuttige breedte | 153 mm | |
| Lades nuttige diepte | 612 mm | |
| Aantal lades | 54 | |
| Indeling in een lade | 9×36 E | |
| Gewicht | 404 kg | |
| Producttype | Goederenuitgiftesysteem |
| Artikelnummer | 979001 S54 | |
| EAN/GTIN | 4062406133931 | |
| Nummer fabrikant | 979001 S54 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |