Gereedschapsset 807/5 WT TCS 159 stuks

Artikelnummer: 97842804
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 97842804
EAN/GTIN 4018754350940
Nummer fabrikant 97842804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • uitgebreid assortiment voor de gereedschapstrolley 13217 TS K
  • Veilig geïntegreerd in het modulaire gereedschapinvoersysteem Tool Control System (TCS)

Levering:

Inhoud 159-onderdelen:

96834322 TCS 807/5 WT 1
  • 10 doppen met zeskant 1/4 Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7 ;8; 9 ;10; 11;12; 13 mm
  • 17 doppen met zeskant 1/2″ Nr. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 1 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 2 QuickRelease dopsleutelverlengstukken 1/2″ Nr. 509QR: L. 130; 255 mm
  • 1 QuickRelease universele koppeling 1/2″ Nr. 510QR: L. 80 mm
  • 1 QuickRelease fijntandige ratel 1/2″ Nr. 512QR N: L. 265,5 mm
  • 1 bit ratelschroevendraaier Nr. 4008-1: 1/4″
  • 1 QuickRelease insteekgreep 1/4″ Nr. 400QR: L. 150 mm
  • 1 QuickRelease fijntandige ratel 1/4″ Nr. 415QR N: L. 117 mm
  • 2 QuickRelease verlengstukken 1/4″ Nr. 405QR: L. 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease universele koppeling 1/4″ Nr. 407QR: L. 45 mm
96834323 TCS 807/5 WT 2
  • 1 draadsnijder Nr. 13148
  • 1 metalen zaagbeugel Nr. 12053: L. 153 mm
  • 1 Slotenmakershamers Nr. 10961: 300 g
  • 1 Rolbandmaat Nr. 12935/3: L. 3 m
  • 4 pin pons, achthoekig Nr. 108: 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 staaflamp Nr. 13132: 130 lm
  • 1 kraspen Nr. 12322: L. 150 mm
  • 1 centerpons Nr. 105: 100 x 10 mm
  • 1 platte beitel Nr. 102: 175 mm
  • 1 magnetische lifter Nr. 12600: 500 g
96834324 TCS 807/5 WT 3
  • 1 offset schroevendraaierset Nr. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 1 offset schroevendraaierset Nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 waterpomptang Nr. 6572: L. 240 mm
  • 1 Rondneus tang Nr. 6529: L. 200 mm
  • 1 Combinatietang Nr. 6700: L. 180 mm
  • 1 Zijsnijder Nr. 6720: L. 160 mm
96834325 TCS 807/5 WT 4
  • 3 Sleufschroevendraaier Nr. 4620: 0,6x3,5x75; 0,8x4,0x100; 1,6x8,0x175 mm
  • 1 Sleufschroevendraaier Nr. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 1 Sleufschroevendraaier Nr. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 3 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4630: PH1; PH2; PH3
  • 1 Kruiskopschroevendraaier Nr. 4734: PH2
  • 1 veiligheidsmes Nr. 12965: L. 174 mm
  • 1 bit doos Nr. 1206: 1 bithouder // L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) // PH1;2;3 (3x) // PZ1;2;3 (3x) // T10;15;20;25;27;30;40 (2x) // T BO10;15;20;25;27;30;40 // INHEX 3;4;5 mm // L. 75 mm: SL6 mm // PH2;3 // PZ1;2 // T20;25 // 56-delig
96834326 TCS 807/5 WT 5
  • 17 Combinatiesleutel Nr. 13: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm
  • 5 Ratelringsleutel Nr. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 1 verstelbare steeksleutel Nr. 4025 10: max. 34 mm